Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petermann Alpha Matte 50 x 60 cm Gleitmatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-030659
Hersteller:
     Petermann
Herst.-Nr.:
     370303
EAN/GTIN:
     4250355320100
Suchbegriffe:
Rollstuhl Antirutschmatte
Rollstuhlmatte
Gleitkissen
Gleitmatte

Gleitmatte Alpha

Die Gleitmatte Alpha von Petermann besteht aus einem gegeneinander verschiebbaren Endlosschlauch, dessen glatte Innenfläche den Reibungswiderstand deutlich herabsetzt. Das Gleitmatte ermöglicht nicht nur das Bewegen des Patienten im Bett, sondern auch das Umsetzen in den Rollstuhl, auf die Toilette, den Stuhl oder den Autositz. Für das Lagern oder Drehen auf die Seite wird die Gleitmatte quer unter das Becken des Patienten gebettet. Nun kann sich der Patient selbstständig drehen. Die Gleitmatte ist weich gepolstert. Robuste Nähte erhöhen die Lebensdauer der Gleitmatte.

Produktinformationen zur Gleitmatte Alpha

  • Abmessungen der Transferhilfe 50 x 60 cm
  • Farbe blau / rot
  • Umbetthilfe mit weicher Polsterung
  • Geeignet zum Patiententransfer im Bett.
  • Max. Belastbarkeit 200 kg (auch zum Umlagern von schweren, besonders pflegebedürfigen Patienten)
Materialzusammensetzung der Gleitmatte Alpha
  • Material PES / Carbon
  • Maschinenwaschbar bis 90°C
  • Trocknergeeignet (bei niedrigen Temperaturen)
  • Bei Bedarf bis zu 130°C trocken (thermisch) autoklavierbar
Weitere Informationen:
Maße:
50 x 60 cm
PZN:
0PM-2010
Weitere Suchbegriffe: Rollslide, Umbetthilfe, gleitmatte petermann, rollstuhl antirutschmatte, Gleitmatte Alpha, Matte, Alpha, Caremaster, XL, extra-groß, Geriatrie, Mobilität, Transferhilfe, Patiententransfer, umlagern, Umlagerung, Bewegen, Bewegung, Patient, Pflege, H
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,74*
€ 224,69*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,30*
€ 245,99*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,69*
€ 267,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,16*
€ 263,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,40*
€ 252,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,85*
€ 241,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,74*
€ 221,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.