Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dietz Caneo B ohne Trommelbremse Sitzbreite 48 cm Faltrollstuhl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030699
Hersteller:
     Dietz Reha-Produkte
Herst.-Nr.:
     050343
EAN/GTIN:
     4260241680034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falt-Rollstuhl
Faltrollstuhl
Reise-Rollstuhl
Reiserollstuhl

Rollstuhl Caneo B

Der Standard-Faltrollstuhl Caneo B hat einen zuverlässigen und stabilen Stahlrahmen und erfüllt alle Grundanforderungen in der täglichen Versorgung. Die Sitzhöhe des Caneo B ist zweifach verstellbar.

Produktinformationen zum Rollstuhl

  • Caneo B Sitzbreite 48 cm ohne Trommelbremse
  • Farbe anthrazit
  • Stabiler Stahlrahmen
  • Belastbarkeit bis 130 kg
  • Sitzhöhe zweifach verstellbar
  • Bezüge aus hochwertigem Kunststoff
  • Armlehnen verstellbar in Desk- und Long-Version
  • Seitenteile nach hinten schwenkbar
  • Beinstützen seitlich schwenkbar und abnehmbar
  • Fußplatten höhenverstellbar mit Fersenband
  • Gewicht ca. 19 kg

Weitere Informationen zum Rollstuhl können Sie gerne aus den beiliegenden Datenblättern entnehmen!



    Weitere Informationen:
    Ausführung:
    ohne Trommelbremse
    Sitzbreite:
    48 cm
    Weitere Suchbegriffe: Rollstuhl, rollstuhl
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 361,76*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 435,95*
    € 466,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 427,16*
    € 457,06
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 426,56*
    € 456,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 405,84*
    € 434,25
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 405,27*
    € 433,64
    pro Stück
    ab 9 Stück
    € 404,70*
    € 433,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 393,36*
    € 420,90
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 392,81*
    € 420,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 361,76*
    € 387,08
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Dietz Reha-Produkte
    200209
    ab € 21,98*
    Zubehör
    Dietz Reha-Produkte
    200204
    ab € 13,18*
    Zubehör
    Dietz Reha-Produkte
    200231
    ab € 7,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.