Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dietz Caneo B mit Trommelbremse Sitzbreite 42 cm Faltrollstuhl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030703
Hersteller:
     Dietz Reha-Produkte
Herst.-Nr.:
     050346
EAN/GTIN:
     4260241680065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falt-Rollstuhl
Faltrollstuhl
Reise-Rollstuhl
Reiserollstuhl

Rollstuhl Caneo B

Der Standard-Faltrollstuhl Caneo B hat einen zuverlässigen und stabilen Stahlrahmen und erfüllt alle Grundanforderungen in der täglichen Versorgung. Die Sitzhöhe des Caneo B ist zweifach verstellbar.

Produktinformationen zum Rollstuhl

  • Caneo B Sitzbreite 42 cm mit Trommelbremse
  • Farbe anthrazit
  • Stabiler Stahlrahmen
  • Belastbarkeit bis 130 kg
  • Sitzhöhe zweifach verstellbar
  • Bezüge aus hochwertigem Kunststoff
  • Armlehnen verstellbar in Desk- und Long-Version
  • Seitenteile nach hinten schwenkbar
  • Beinstützen seitlich schwenkbar und abnehmbar
  • Fußplatten höhenverstellbar mit Fersenband
  • Gewicht ca. 19 kg

Weitere Informationen zum Rollstuhl können Sie gerne aus den beiliegenden Datenblättern entnehmen!



    Weitere Informationen:
    Ausführung:
    mit Trommelbremse
    Sitzbreite:
    42 cm
    Weitere Suchbegriffe: Rollstuhl, rollstuhl
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 434,78*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 517,98*
    € 554,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 503,82*
    € 539,09
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 503,23*
    € 538,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 482,61*
    € 516,39
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 482,05*
    € 515,79
    pro Stück
    ab 9 Stück
    € 481,49*
    € 515,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 466,78*
    € 499,45
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 466,23*
    € 498,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 434,78*
    € 465,21
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Dietz Reha-Produkte
    200209
    ab € 21,83*
    Zubehör
    Dietz Reha-Produkte
    200204
    ab € 13,18*
    Zubehör
    Dietz Reha-Produkte
    200231
    ab € 7,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.