Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dietz Caneo B mit Trommelbremse Sitzbreite 45 cm Faltrollstuhl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030705
Hersteller:
     Dietz Reha-Produkte
Herst.-Nr.:
     050347
EAN/GTIN:
     4260241680072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falt-Rollstuhl
Faltrollstuhl
Reise-Rollstuhl
Reiserollstuhl

Rollstuhl Caneo B

Der Standard-Faltrollstuhl Caneo B hat einen zuverlässigen und stabilen Stahlrahmen und erfüllt alle Grundanforderungen in der täglichen Versorgung. Die Sitzhöhe des Caneo B ist zweifach verstellbar.

Produktinformationen zum Rollstuhl

  • Caneo B Sitzbreite 45 cm mit Trommelbremse
  • Farbe anthrazit
  • Stabiler Stahlrahmen
  • Belastbarkeit bis 130 kg
  • Sitzhöhe zweifach verstellbar
  • Bezüge aus hochwertigem Kunststoff
  • Armlehnen verstellbar in Desk- und Long-Version
  • Seitenteile nach hinten schwenkbar
  • Beinstützen seitlich schwenkbar und abnehmbar
  • Fußplatten höhenverstellbar mit Fersenband
  • Gewicht ca. 19 kg

Weitere Informationen zum Rollstuhl können Sie gerne aus den beiliegenden Datenblättern entnehmen!



    Weitere Informationen:
    Ausführung:
    mit Trommelbremse
    Sitzbreite:
    45 cm
    Weitere Suchbegriffe: Rollstuhl, rollstuhl
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 433,10*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 517,55*
    € 553,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 505,31*
    € 540,68
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 504,72*
    € 540,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 484,04*
    € 517,92
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 483,47*
    € 517,31
    pro Stück
    ab 9 Stück
    € 482,91*
    € 516,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 467,85*
    € 500,60
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 467,31*
    € 500,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 433,10*
    € 463,42
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Dietz Reha-Produkte
    200209
    ab € 21,88*
    Zubehör
    Dietz Reha-Produkte
    200204
    ab € 13,13*
    Zubehör
    Dietz Reha-Produkte
    200231
    ab € 7,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.