Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dietz Caneo B mit Trommelbremse Sitzbreite 51 cm Faltrollstuhl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030708
Hersteller:
     Dietz Reha-Produkte
Herst.-Nr.:
     050349
EAN/GTIN:
     4260241680096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falt-Rollstuhl
Faltrollstuhl
Reise-Rollstuhl
Reiserollstuhl

Rollstuhl Caneo B

Der Standard-Faltrollstuhl Caneo B hat einen zuverlässigen und stabilen Stahlrahmen und erfüllt alle Grundanforderungen in der täglichen Versorgung. Die Sitzhöhe des Caneo B ist zweifach verstellbar.

Produktinformationen zum Rollstuhl

  • Caneo B Sitzbreite 51 cm mit Trommelbremse
  • Farbe anthrazit
  • Stabiler Stahlrahmen
  • Belastbarkeit bis 130 kg
  • Sitzhöhe zweifach verstellbar
  • Bezüge aus hochwertigem Kunststoff
  • Armlehnen verstellbar in Desk- und Long-Version
  • Seitenteile nach hinten schwenkbar
  • Beinstützen seitlich schwenkbar und abnehmbar
  • Fußplatten höhenverstellbar mit Fersenband
  • Gewicht ca. 19 kg

Weitere Informationen zum Rollstuhl können Sie gerne aus den beiliegenden Datenblättern entnehmen!






    Weitere Informationen:
    Ausführung:
    mit Trommelbremse
    Sitzbreite:
    51 cm
    Weitere Suchbegriffe: Rollstuhl, rollstuhl sb51, rollstuhl
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 451,82*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 544,63*
    € 582,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 528,66*
    € 565,67
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 528,07*
    € 565,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 507,16*
    € 542,66
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 506,59*
    € 542,05
    pro Stück
    ab 9 Stück
    € 506,03*
    € 541,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 489,57*
    € 523,84
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 489,02*
    € 523,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 451,82*
    € 483,45
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Dietz Reha-Produkte
    200209
    ab € 21,87*
    Zubehör
    Dietz Reha-Produkte
    200204
    ab € 13,18*
    Zubehör
    Dietz Reha-Produkte
    200231
    ab € 7,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.