Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etac Rampe Perfolight teleskopierbar 3-teilig Länge 288 cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030726
Hersteller:
     Etac
Herst.-Nr.:
     463089
EAN/GTIN:
     7350011920044
Suchbegriffe:
Patientenpflege
Hilfsmittel
Krankenpflege
Rampe

Rampe Perfolight teleskopierbar

Diese Rampe eignet sich hervorragend bei Verwendung manueller Rollstühle. Die Länge kann nach Bedarf verstellt werden und die Rampe passt sich unterschiedlichen Gegebenheiten an. Beim Transport sind die Teleskoprampen gegen ein Auseinandergleiten gesichert. Transport und Handhabung werden durch ein geringes Gewicht und klappbare Handgriffe erleichtert. Eine Gewichtsreduzierung um 7 % und eine hohe Rutschfestigkeit bei jedem Wetter gewährleistet die spezielle Perforierung der Lauffläche.

  • 3-teilig
  • Unterseite Antirutschbelag
  • Rampe Aluminium
  • Handgriff Polypropylen
  • Länge max. 288 cm
  • Breite innen 17 cm
  • max. überwindbare  Höhe 60 cm
  • Länge min. 116 cm
  • Höhe Seitenprofil 5,2 cm
  • belastbar/Stück 125 kg
  • Gewicht/Stück 8,2 kg
  • 1 Paar
Weitere Informationen:
Länge:
288 cm
Weitere Suchbegriffe: Rollstuhl, Auffahrhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 561,73*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 651,02*
€ 774,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 634,72*
€ 755,32
pro Paar
ab 4 Paar
€ 634,14*
€ 754,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 622,32*
€ 740,56
pro Paar
ab 6 Paar
€ 621,76*
€ 739,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 609,35*
€ 725,13
pro Paar
ab 500 Paar
€ 561,73*
€ 668,46
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.