Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL Bezug für Venosoft Venenkissen weiß ab 165 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-030899
Hersteller:
     Novacare
Herst.-Nr.:
     880553
EAN/GTIN:
     4250694713939
Suchbegriffe:
Venenkissen-Bezug
Venenkissenbezug
venenkissen bezug

Ersatzbezug SISSEL® Venosoft

Der Ersatzbezug für das Venenkissen SISSEL® Venosoft hat einen Reißverschluss und ist für das Venenkissen mit einer Körpergröße ab 165 cm geeignet.

Produktinformation

  • Für Kissen 78 x 50 x 22 cm
  • Ab 165 cm Körpergröße
  • Farbe weiß
  • 75 % Baumwolle und 25 % Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
ab 165 cm
Farbe:
weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sissel
140.005
ab € 94,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.