Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL Fun & Active Band 15 cm x 2 m mittel gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030917
Hersteller:
     Novacare
Herst.-Nr.:
     880772
EAN/GTIN:
     4250694706368
Suchbegriffe:
Bodyband
Elastikbänder
Fitnessbänder
Physioband

SISSEL® Fun & Active Band

Mit den SISSEL® Fun & Active Bändern haben Sie das kleine Fitness-Studio für zu Hause und Unterwegs.

Produktinformation

  • Maße ca. 15 x 200 cm
  • Farbe gelb
  • Stärke mittel
  • Geruchsneutral
  • Ideal für Unterwegs
  • Inkl. Übungsanleitung
  • Latexfrei
  • Hautsympathisch und besonders reißfest
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Stärke:
mittel
PZN:
09156608
Weitere Suchbegriffe: Thera-Band, Therapieband, Trainingsband, Widerstandstraining Gymnastikband, Übungsband, therapieband mittel, bodyband, Gymnastikband, Fitnessband, Dehnungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 4,87* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BSN medical
7618800
ab € 10,65*
Sonstiges
Airex
A5032-01
ab € 111,32*
Sonstiges
Airex
A5002-02
ab € 108,46*
Sonstiges
Erler-Zimmer
AL500
ab € 9,73*
Sonstiges
Bauerfeind
11041206010002
ab € 49,82*
Sonstiges
Bort
761168
ab € 9,88*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
221-0-113
ab € 44,12*
Sonstiges
Buchner & Partner
01635
ab € 19,58*
Sonstiges
Buchner & Partner
01620/15
ab € 27,50*
Sonstiges
Clap Tzu
HS-HS-CA36
ab € 70,81*
Sonstiges
Erler-Zimmer
M211
ab € 260,78*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
34193
ab € 25,66*
Sonstiges
Mank
422634
ab € 13,59*
Sonstiges
MTR Plus
010E-002
ab € 276,46*
Sonstiges
Servoprax
H7 555
ab € 17,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.