Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL Balance Board Trainingsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-030938
Hersteller:
     Novacare
Herst.-Nr.:
     880805
EAN/GTIN:
     4250694701684
Suchbegriffe:
Balance-Kreisel
Balancierkreisel
Balancierscheibe
Fitnesskreisel

SISSEL® Balance Board

Mit dem SISSEL® Balance Board kann das Gleichgewicht und die Koordination stehend auf dem Bewegungskreisel optimal trainiert werden. Ohne das Trainingsgerät zu wechseln ist ein kontinuierlicher Aufbau des Trainings möglich.

Produktinformation

  • Maße Ø 37 cm, Höhe 8 cm
  • Aus abwaschbarem Hartplastik
  • Belastbarkeit bis ca. 100 kg
  • Farbe rubinrot
  • Stärkung der Rumpfmuskulatur
  • Verbesserung der Konzentration
Weitere Informationen:
PZN:
08030241
Weitere Suchbegriffe: Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, Muskelaufbau, balance kreisel, Bewegungstherapie, Muskeltrainer, Gelenkstabilisation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 15 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BSN medical
7618800
ab € 10,62*
Sonstiges
Airex
A5032-01
ab € 111,41*
Sonstiges
Airex
A5002-02
ab € 108,45*
Sonstiges
Erler-Zimmer
AL500
ab € 9,63*
Sonstiges
Bauerfeind
11041206010002
ab € 50,24*
Sonstiges
Bort
761168
ab € 9,84*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
221-0-113
ab € 43,96*
Sonstiges
BOSU
LM-1044
ab € 167,59*
Sonstiges
BOSU
lm-1001
ab € 175,15*
Sonstiges
Buchner & Partner
01635
ab € 19,56*
Sonstiges
Buchner & Partner
01620/15
ab € 27,33*
Sonstiges
Clap Tzu
HS-HS-CA36
ab € 71,24*
Sonstiges
Erler-Zimmer
M211
ab € 262,61*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
34193
ab € 25,59*
Sonstiges
Mank
422634
ab € 13,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.