Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fashy Damen Bio-Slipper II weiß Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-031055
Hersteller:
     Fashy
Herst.-Nr.:
     795314
EAN/GTIN:
     4008339011168
Suchbegriffe:
Damen-Sandalen
Damensandale
Damensandalen
Sandalen
Fashy Bio-Slipper Hygiene-Sandale

Die Bio-Slipper II für Damen sind weich und komfortabel. Sie haben einen leichten Absatz und sind anatomisch geformt im Fußbett für gesundes und sicheres Gehen.
  • Gr. 40
  • Farbe weiß
  • rutschhemmend auch auf nassem Boden
  • antibakteriell wirksam
  • Schutz vor Fuß- und Nagelpilzinfektion
  • Lieferung 1 Paar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Damen
Größe:
40
Weitere Suchbegriffe: sandale weiß gr. 40, sandalen, sandale weiß, Damenslipper, Hygieneschuhe, Badeschuhe, Biosandale, Fußbettsandale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,37*
€ 19,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,39*
€ 18,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,47*
€ 17,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,04*
€ 16,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,76*
€ 16,37
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,97*
€ 13,05
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
chung shi
615082
ab € 36,51*
Sonstiges
Miro
01232
ab € 0,29*
Sonstiges
Servoprax
H7 555
ab € 17,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.