| |
|
| Artikel-Nr.: 537-031093 Herst.-Nr.: 340543 EAN/GTIN: 5901912634176 |
| |
|
| | |
| Leicht, wendig, sicher - Der Rollator Athlon ist der ideale Begleiter im Alltag, beim Einkaufen oder auf Reisen. - formschöner und funktionaler Carbonrahmen
- leicht faltbar
- ergonomische Hand- und Bremsgriffe
- Handgriffe stufenlos höhenverstellbar mit Höhenskalierung
- Feststellbremse
- wartungsfreie Bremsen
- große Räder
- Stufenhilfe an den Hinterrädern
- Sitznetz
- inkl. abnehmbarer, robuster Einkaufstasche und Stockhalter
- für Benutzergröße 150 bis 200 cm
- Höhe der Handgriffe 79 bis 102 cm
- Breite 60,8 cm
- Tiefe 66 cm
- Sitzhöhe 62 cm
- Maße der Tasche 32x15x28 cm, Gewicht 300g
- Gewicht des Rollators 6,2 kg
- max. Benutzergewicht 150 kg
- Farbe schwarz
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gehrad, Gehhilfe, Laufhilfe, Athlon, Carbon |
| | |
| |