Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dietz Rollator TAiMA M-GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-031150
Hersteller:
     Dietz Reha-Produkte
Herst.-Nr.:
     340453
EAN/GTIN:
     4260241684803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehrad
Gehwagen
Rollator
dietz reha-produkte rollator

Rollator TAiMA M-GT 

Der Leichtgewicht-Rollatoren TAiMA vereinen höchstmögliche Stabilität und ein äußerst geringes Gewicht. TAiMA setzt auch mit Faltbarkeit und moderner Optik einen neuen Maßstab bei Leichtgewicht-Rollatoren. Die Partie Gabel, Castor und Vorderrahmen endet beim Rollator M-GT mit nur einem einzigen Formrohrabschlussstatt.  Dies sieht gefälliger aus und erhöht die schon hervorragende Stabilität. 

Produktinformationen zum Rollator

  • 1 Rollator TAiMA M-GT
  • Leichter und hilfreicher Begleiter für jeden Tag
  • Mit Rückenbügel
  • Mit Reflektoren für mehr Sicherheit in der Dunkelheit
  • Mehr Fahrkomfort durch Lenkungsdämpfer
  • Soft-PU-Bereifung sorgt für gedämpftes Abrollen der Räder
  • Mit Netztasche, Rückenbügel und Gehstockhalter
  • Einfach faltbar, verriegelbar und steht auch im gefalteten Zustand
  • Handgriffe höhenverstellbar und ergonomisch
  • Mit Feststellbremse
  • Gesamt L/B/H 68 x 63 x 79-95 cm, Faltmaßbreite 23 cm
  • Sitz B/T/H 45 x 20 x 59 cm
  • Reifengröße Ø 20 x 3,5 cm
  • Ankipphilfe zum Überwinden von Hindernissen
  • Netztasche und Gehstockhalter inklusive
  • Belastbarkeit max. 150 kg
  • Konsequente Leichtbauweise - Gewicht 5,5 kg
  • Farbe Resedagrün-Metallic



Weitere Suchbegriffe: gehrad, Gehhilfe, Laufhilfe, Taima M GT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,26*
€ 234,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,19*
€ 231,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 215,59*
€ 230,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,02*
€ 224,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 209,44*
€ 224,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 208,86*
€ 223,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,57*
€ 223,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 207,99*
€ 222,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,29*
€ 196,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dietz Reha-Produkte
340416
ab € 15,02*
Zubehör
Dietz Reha-Produkte
340403
ab € 7,85*
Zubehör
Dietz Reha-Produkte
340404
ab € 7,68*
Zubehör
Dietz Reha-Produkte
340456
ab € 13,67*
Zubehör
Dietz Reha-Produkte
340418
ab € 40,43*
Zubehör
Dietz Reha-Produkte
340417
ab € 21,93*
Zubehör
Dietz Reha-Produkte
340455
ab € 14,59*
Zubehör
Dietz Reha-Produkte
340736
ab € 74,20*
Zubehör
Edelwäsche Fischer
200665
ab € 29,86*
Zubehör
Rolko Kohlgrüber
200509
ab € 5,76*
Zubehör
Rolko Kohlgrüber
200502
ab € 4,23*
Zubehör
Rolko Kohlgrüber
200501
ab € 8,83*
Zubehör
Rolko Kohlgrüber
200505
ab € 5,84*
Zubehör
Rolko Kohlgrüber
200504
ab € 10,72*
Zubehör
Werkmeister
200662
ab € 15,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.