Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peters Wärmesocken Angora Rutschnoppen Schuhgröße 36-38 jeansblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-031206
Hersteller:
     Peters
Herst.-Nr.:
     449025
EAN/GTIN:
     4029363018862
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Socken
Anti-Rutsch-Strümpfe
Antirutsch-Socken
Antirutsch-Strümpfe

Peters Wärmesocken

Die kuscheligen Socken von Peters halten Ihre Füße warm in der kalten Jahreszeit. Es sind verschiedene Farben und Größen erhältlich.

Produktinformationen zu Peters Wärmesocken

  • Farbe jeansfarben
  • Größe S, Schuhgröße 36 bis 38
  • Fußwärmer/Socken aus 25 % Angora
  • Socken mit Rutschstoppern
  • 1 Paar
Weitere Informationen:
Farbe:
jeans
Größe:
Größe S (36-38)
Weitere Suchbegriffe: Antirutschsocken, Antirutschstrümpfe, Rutschfeste Socken, Arbeitssocken, Arbeitsstrümpfe, Berufssocken, Berufsstrümpfe, Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, arbeitssocken blau, anti rutsch-socken, CuddlySocks, Kuschelsocken, Wärmekleidung, Wärmesocken, weich, flauschig, Winter, Erkältung, Bettsocken, Haussocken, Socken, Sport, Wellness, Yoga, Einheitsgröße, Universalgröße, Damen, Herren
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 16,38*
€ 23,00*
4 Tage
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 24,49*
€ 33,37*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 23,00*
€ 27,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,62*
€ 26,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,51*
€ 25,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,77*
€ 24,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,22*
€ 24,06
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,38*
€ 19,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.