Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peters Bettschuhe 50 % Angora mit Rutschstoppern Größe M natur


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-031208
Hersteller:
     Peters
Herst.-Nr.:
     449001
EAN/GTIN:
     4029363013744
Suchbegriffe:
Bettdinger
Bettschuhe
Bettsocken
bettschuhe
Peters Fußwärmer/Bettschuhe

Angora Wärmesegmente sorgen gezielt für gesunde Wärme. Zur Prophylaxe und Unterstützung einer Wärmetherapie bei Gelenkbeschwerden.
  • Farbe natur
  • Größe M, Schuhgröße 39 bis 41
  • 1 Paar
  • Waschmaschinenfest, mit Fein- oder Wollwaschmittel im Schonwaschgang waschbar bei 30 °C
  • Materialzusammensetzung: 50 % Angora, 30 % Schurwolle, 20 % Polyamid


Weitere Informationen:
Größe:
Größe M (39-41)
Weitere Suchbegriffe: CuddlySocks, Kuschelsocken, Wärmekleidung, Wärmesocken, weich, flauschig, Winter, Erkältung, Haussocken, Socken, Sport, Wellness, Yoga, Einheitsgröße, Universalgröße, Damen, Herren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,92*
€ 29,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,59*
€ 29,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,74*
€ 27,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,71*
€ 25,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,21*
€ 25,24
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,33*
€ 20,62
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.