Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peters Bettschuhe 50 % Angora mit Rutschstoppern Größe L natur


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-031210
Hersteller:
     Peters
Herst.-Nr.:
     449002
EAN/GTIN:
     4029363013751
Suchbegriffe:
Bettdinger
Bettschuhe
Bettsocken
bettschuhe
Peters Fußwärmer/Bettschuhe

Angora Wärmesegmente sorgen gezielt für gesunde Wärme. Zur Prophylaxe und Unterstützung einer Wärmetherapie bei Gelenkbeschwerden.
  • Farbe natur
  • Größe L, Schuhgröße 42 bis 45
  • 1 Paar
  • Waschmaschinenfest, mit Fein- oder Wollwaschmittel im Schonwaschgang waschbar bei 30 °C
  • Materialzusammensetzung: 50 % Angora, 30 % Schurwolle, 20 % Polyamid
Weitere Informationen:
Größe:
Größe L (42-45)
Weitere Suchbegriffe: CuddlySocks, Kuschelsocken, Wärmekleidung, Wärmesocken, weich, flauschig, Winter, Erkältung, Haussocken, Socken, Sport, Wellness, Yoga, Einheitsgröße, Universalgröße, Damen, Herren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,82*
€ 29,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,66*
€ 29,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,67*
€ 26,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,68*
€ 25,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,16*
€ 25,18
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,32*
€ 20,61
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.