Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peters Bettschuhe 50 % Angora mit Rutschstoppern Größe XL natur


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-031211
Hersteller:
     Peters
Herst.-Nr.:
     449003
EAN/GTIN:
     4029363013768
Suchbegriffe:
Bettdinger
Bettschuhe
Bettsocken
bettschuhe
Peters Fußwärmer/Bettschuhe

Angora Wärmesegmente sorgen gezielt für gesunde Wärme. Zur Prophylaxe und Unterstützung einer Wärmetherapie bei Gelenkbeschwerden.
  • Farbe natur
  • Größe XL, Schuhgröße 46 bis 48
  • 1 Paar
  • Waschmaschinenfest, mit Fein- oder Wollwaschmittel im Schonwaschgang waschbar bei 30 °C
  • Materialzusammensetzung: 50 % Angora, 30 % Schurwolle, 20 % Polyamid
Weitere Informationen:
Größe:
Größe XL (46-48)
Weitere Suchbegriffe: CuddlySocks, Kuschelsocken, Wärmekleidung, Wärmesocken, weich, flauschig, Winter, Erkältung, Haussocken, Socken, Sport, Wellness, Yoga, Einheitsgröße, Universalgröße, Damen, Herren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,92*
€ 29,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,75*
€ 29,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,76*
€ 27,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,76*
€ 25,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,21*
€ 25,24
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,33*
€ 20,62
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.