Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Invacare Aquatec 90000 6 cm Toilettensitzerhöhung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-031311
Hersteller:
     Invacare
Herst.-Nr.:
     441323
EAN/GTIN:
     4028698095760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettensitz-Erhöhung
Toilettensitzerhöhung
WC-Sitzerhöhung
invacare wc-sitzerhöhung mit lehne

Aquatec 90000 Toilettensitzerhöhung

Oftmals geht im Alter oder durch ein Handicap vieles nicht mehr so selbstverständlich im Alltag. Um sich unabhängig zu machen kann man praktische und durchdachte Hilfen nutzen. Die Aquatec 90000 Toilettensitzerhöhung kann schnell und einfach angebracht werden. Hochklappbare, ergonomische Armlehnen für zusätzlichen Halt beim Hinsetzen und Aufstehen.

Produktinformationen zu Aquatec 90000

  • 1 Toilettensitzerhöhung weiß 6 cm 
  • Sitztiefe 39 cm
  • Gesamtbreite mit Armlehnen 54 cm, ohne Armlehnen 38 cm
  • Gesamttiefe 47,5 cm
  • Gesamthöhe mit Armlehnen 21 / 25 / 29 cm, ohne Armlehnen 30 / 70 / 110 cm
  • Breite zwischen den Armlehnen 45 cm
  • Hochklappbare, ergonomische Armlehnen (selbst bei geringem Abstand zur Wand)
  • Mit Clipsystem ganz ohne Werkzeug
  • Feste Montage auf dem Toilettenbecken für eine sichere Sitzposition
  • Glatte Flächen und fließende Konturen
  • Einfache Reinigung, Deckel und Sitz schnell abnehmbar
  • Alle Teile aus Kunststoff
  • Belastbarkeit 150 kg




Weitere Informationen:
Höhe:
6 cm
Weitere Suchbegriffe: toilettensitz erhöhung, toilettensitzerhöhung mit armlehne, Rehabilitationsbedarf, Pflegebedarf, Toilettenausstattung, Sitzhilfe, Aufstiegshilfe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
1
Frei Haus
ab € 104,27*
€ 127,00*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 162,91*
€ 190,88*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,50*
€ 145,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,44*
€ 145,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,50*
€ 144,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 121,44*
€ 144,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 121,38*
€ 144,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,17*
€ 143,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 120,11*
€ 142,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,27*
€ 124,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Invacare
SH441324
ab € 174,77*
Sonstiges
Invacare
SH441570
ab € 84,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.