Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Invacare Aquatec 90000 2 cm Toilettensitzerhöhung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-031312
Hersteller:
     Invacare
Herst.-Nr.:
     441322
EAN/GTIN:
     4028698095784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettensitz-Erhöhung
Toilettensitzerhöhung
WC-Sitzerhöhung
invacare wc-sitzerhöhung mit lehne

Aquatec 90000 Toilettensitzerhöhung

Oftmals geht im Alter oder durch ein Handicap vieles nicht mehr so selbstverständlich im Alltag. Um sich unabhängig zu machen kann man praktische und durchdachte Hilfen nutzen. Die Aquatec 90000 Toilettensitzerhöhung kann schnell und einfach angebracht werden. Hochklappbare, ergonomische Armlehnen für zusätzlichen Halt beim Hinsetzen und Aufstehen.

Produktinformationen zu Aquatec 90000

  • 1 Toilettensitzerhöhung weiß 2 cm 
  • Sitztiefe 39 cm
  • Gesamtbreite mit Armlehnen 54 cm, ohne Armlehnen 38 cm
  • Gesamttiefe 47,5 cm
  • Gesamthöhe mit Armlehnen 21 / 25 / 29 cm, ohne Armlehnen 30 / 70 / 110 cm
  • Breite zwischen den Armlehnen 45 cm
  • Hochklappbare, ergonomische Armlehnen (selbst bei geringem Abstand zur Wand)
  • Mit Clipsystem ganz ohne Werkzeug
  • Feste Montage auf dem Toilettenbecken für eine sichere Sitzposition
  • Glatte Flächen und fließende Konturen
  • Einfache Reinigung, Deckel und Sitz schnell abnehmbar
  • Alle Teile aus Kunststoff
  • Belastbarkeit 150 kg




Weitere Informationen:
Höhe:
2 cm
Weitere Suchbegriffe: toilettensitz erhöhung, toilettensitzerhöhung mit armlehne, Rehabilitationsbedarf, Pflegebedarf, Toilettenausstattung, Sitzhilfe, Aufstiegshilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,32*
€ 146,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,48*
€ 142,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,42*
€ 142,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,91*
€ 139,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 116,85*
€ 139,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,00*
€ 135,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 113,94*
€ 135,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.