Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL Pilates- & Yogamatte dunkelrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-031382
Hersteller:
     Novacare
Herst.-Nr.:
     880731
EAN/GTIN:
     4250694702001
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Pilates-Matte
Pilatesmatte

SISSEL® Gymnastikmatte Pilates und Yoga

Die SISSEL® Gymnastikmatte bietet den perfekten Untergrund für Ihr Trainig. Sie ist hygienisch, einfach zu reinigen und lässt sich einfach transportieren. Eine Antirutschbeschichtung sorgt für ein sicheres Trainig im Inne- und Außenbereich.

Produktinformation

  • Maße 180 x 60 x 0,6 cm
  • Farbe dunkelrot
  • Hautfreundlich und körperwarm
  • Hygienisch, einfach zu reinigen
  • Problemlos einrollbar
  • Rutschfest und strapazierfähig
  • Optimale Dämpfungseigenschaften
  • Hochwertiges Material für hohe Druckresistenz
  • Wellen-Struktur
  • Abgerundete Ecken
  • 100 % PVC
  • Gewicht 1,6 kg
Weitere Informationen:
PZN:
09156330
Weitere Suchbegriffe: Sportmatten, gymnastikmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.