Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softline Cargumixt AD-Matratze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-031394
Hersteller:
     Softline
Herst.-Nr.:
     450805
EAN/GTIN:
     4056538998421
Suchbegriffe:
Kaltschaummatratze
Matratze
Antidekubitus Schaumstoffmatratze
Schaumstoff Antidekubitusmatratze
Anti-Dekubitus Matratze Cargumixt mit Bezug

Diese Komfortpflegematratze ist zur Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung geeignet. Optimal passt sich die weiche Liegefläche Druck- und Temperaturabhängig an den Körper an.
  • Abmessungen der Antidekubitusmatratze: 200 x 90 x 14 cm
  • weiche viscoelastische Liegefläche 
  • 2-schichtig
  • inkl. Inko-Bezug AG-PROTECT
  • Bezugfarbe blau
  • flammwidrig gem. DIN EN 597 Teil I+II
  • geeignet bis Kategorie II (nach EPUAP)
  • Raumgewicht Trägerkern 37 kg/m³
  • Raumgewicht Deckplatte 80 kg/m
  • für ein Körpergewicht von 30-120 kg geeignet
  • Gewicht ca. 14 kg
  • Öko-Tex-Standard 100
  • kochfest bis 95° C
  • Sprühdesinfizierung
  • atmungsaktiv
  • milbenundurchlässig, blut- und urinbeständig
Weitere Suchbegriffe: Weichlagerungsmatratze, Würfel Antidekubitusmatratze, Würfelmatratze, kaltschaummatratze, Patientenlagerung, Dekubitus, Komfortmatratze, Dekubitusprophylaxe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,27*
€ 244,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,62*
€ 239,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 201,00*
€ 239,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,77*
€ 230,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 193,18*
€ 229,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 192,60*
€ 229,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,86*
€ 224,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 188,29*
€ 224,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,52*
€ 196,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.