Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arion Easy Slide Arm Anziehhilfe grün Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-031425
Hersteller:
     Arion
Herst.-Nr.:
     540595
EAN/GTIN:
     8717127935130
Suchbegriffe:
Ankleidehilfe
Anziehhilfe
Ausziehhilfe
Anzieher Kompressionsstrümpfe
Anziehhilfe Easy-Slide für den Arm

Die Lösung für das Anziehen von Kompressionsstrümpfen für den Arm. Der Easy-Slide Arm wurde speziell entwickelt, um das Anziehen therapeutischer elastischer Armstrümpfe zu erleichtern. Die Anziehhilfe Easy-Slide ist aus sehr glattem Material, das mit einer Spezialbeschichtung behandelt wurde, hergstellt. Diese Eigenschaft führt zusammen mit der Doppelschicht-Anwendung zu einem besonders glatten Endprodukt mit einem äußerst geringen Reibungswiderstand. Die körperliche Belastung für Pfleger und Patienten wird damit auf ein Mindestmaß beschränkt. Armstrümpfe behalten so länger ihren therapeutischen Druck.

  • Farbe grün
  • Handwäsche bei 30°C mit Feinwaschmittel
  • Größe L, Länge 62,5 cm
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.