Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arion Sim-Slide An- und Ausziehhilfe Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-031441
Hersteller:
     Arion
Herst.-Nr.:
     540642
EAN/GTIN:
     8717127935437
Suchbegriffe:
Ankleidehilfe
Anziehhilfe
Ausziehhilfe
Anzieher Kompressionsstrümpfe
An- und Ausziehhhilfe Sim-Slide

Die An- und Ausziehhilfe ist die ideale Lösung für Patienten, die therapeutische elastische Strümpfe oder Strumpfhosen mit offener Fußspitze tragen. Sie ist aus sehr glattem Material hergestellt, das mit einer Spezialbeschichtung behandelt wurde. Diese Eigenschaft führt zusammen mit der Doppelschicht-Anwendung zu einem besonders glatten Endprodukt mit äußerst geringem Reibungswiderstand. Die Verminderung der Reibung führt dazu, dass die körperliche Belastung für Pfleger und Patienten auf ein Mindestmaß beschränkt wird. Der Patient kann durch die einfachen und deutlichen Gebrauchsvorschriften ohne fremde Hilfe seine therapeutischen elastischen Strümpfe und Strumpfhosen an- und auszuziehen.

  • Farbe grün
  • Handwäsche mit Feinwaschmittel bei 30°C
  • Größe L, Schuhgröße 42 bis 45
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.