|  |
 |
| Artikel-Nr.: 537-031447 Herst.-Nr.: 500020-003 EAN/GTIN: 8717127936151 |
| |
|
|  |  |
 | Anziehhilfe Magnide Die benutzerfreundliche An- und Ausziehhilfe für therapeutische, elastische Strümpfe und Strumpfhosen mit geschlossener Fußspitze. - sehr glattes Material mit Spezialbeschichtung
- sehr leicht
- passt in jede Tasche
- einfache Anwendung
- vermindert die körperliche Belastung für Pfleger und Patienten
- elastische Strümpfe behalten länger ihren therapeutischen Druck
- Handwäsche mit Feinwaschmittel bei 30°C
- Farbe grün
- Größe L, Schuhgröße 40 bis 45
Weitere Informationen:  |  | Größe: | Gr. L |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Anzieher Strümpfe, Anziehhilfe Kompressionsstrümpfe, Anziehhilfe Strumpfhose, Anziehhilfe Strümpfe, Ausziehhilfe Kompressionsstrümpfe, Kompressionsstrumpfanzieher, Kompressionsstrumpfanziehhilfe, Kompressionsstrumpfausziehhilfe, Sockenanzieher, Strumpfanzieher, Strumpfhosenanzieher, anziehhilfe kompressionsstrümpfe, Strumpfhilfe, Kompressionsstrumpf, Kompressionsstrümpfe |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 537 | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 29,38* | € 40,20* |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 6,50* | ab € 39,43* | € 53,06* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 537 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 537 |  | Versand: Lager 537 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|