| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-031453 Herst.-Nr.: 800902 EAN/GTIN: 8717127936663 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anziehhilfe Easy Proth-Pro Die ideale und verbesserte Anziehhilfe für Oberschenkelprothesen mit Saugschaft. - Verminderung von Schmerzen und körperlicher Belastung
- sorgt für eine gute Verbindung zwischen Stumpf und Prothese
- zeitsparende und einfache Anwendung
- weiches und leichtes Material
- optimale Reibungsreduktion zwischen Stumpf und Prothese
- leicht zu tragen
- Handwäsche bis max. 30°C
- Farbe orange
- Größe M
- Umfang proximal 46 bis 58 cm, Umfang distal 13 cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | Gr. M |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Prothesenanziehhilfe, Anzieher Kompressionsstrümpfe, Anzieher Strümpfe, Anziehhilfe Kompressionsstrümpfe, Anziehhilfe Strumpfhose, Anziehhilfe Strümpfe, Ausziehhilfe Kompressionsstrümpfe, Kompressionsstrumpfanzieher, Kompressionsstrumpfanziehhilfe, Kompressionsstrumpfausziehhilfe, Sockenanzieher, Strumpfanzieher, Strumpfhosenanzieher, arion anziehhilfe, anzieher kompressionsstrümpfe, Strumpfhilfe, Kompressionsstrumpf, Kompressionsstrümpfe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |