| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-031455 Herst.-Nr.: 800904 EAN/GTIN: 8717127936564 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anziehhilfe Easy Proth-Pro Die ideale und verbesserte Anziehhilfe für Oberschenkelprothesen mit Saugschaft. - Verminderung von Schmerzen und körperlicher Belastung
- sorgt für eine gute Verbindung zwischen Stumpf und Prothese
- zeitsparende und einfache Anwendung
- weiches und leichtes Material
- optimale Reibungsreduktion zwischen Stumpf und Prothese
- leicht zu tragen
- Handwäsche bis max. 30°C
- Farbe orange
- Größe XL
- Umfang proximal 71 bis 80 cm, Umfang distal 16 cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | Gr. XL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Prothesenanziehhilfe, Anzieher Kompressionsstrümpfe, Anzieher Strümpfe, Anziehhilfe Kompressionsstrümpfe, Anziehhilfe Strumpfhose, Anziehhilfe Strümpfe, Ausziehhilfe Kompressionsstrümpfe, Kompressionsstrumpfanzieher, Kompressionsstrumpfanziehhilfe, Kompressionsstrumpfausziehhilfe, Sockenanzieher, Strumpfanzieher, Strumpfhosenanzieher, arion anziehhilfe, anzieher kompressionsstrümpfe, Strumpfhilfe, Kompressionsstrumpf, Kompressionsstrümpfe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 33,58* | € 45,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,80* | ab € 38,43* | € 51,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|