Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bischoff & Bischoff Gehgestell faltbar reziprok Aluminium bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-031588
Hersteller:
     Bischoff & Bischoff
Herst.-Nr.:
     340325
EAN/GTIN:
     4250886504468
Suchbegriffe:
Gehbock
Gehgestell
Gehrahmen
Laufbock

Gehgestell REZI

Mit dem Gehgestell können Sie wieder aktiv am Leben teilnehmen und sich mit einem angenehmen Sicherheitsgefühl fortbewegen. Die stabile Gehhilfe aus Aluminium bietet Sicherheit beim Laufen durch eine Anti-Rutsch-Beschichtung. Durch die bewegliche Front muss das Gehgestell beim Laufen nicht angehoben werden. Arme und Beine werden somit entlastet und Wege können ohne extreme Anstrengungen gemeistert werden.

Produktinformationen zum Gehgestell

  • 1 Gehgestell mit beweglicher Front zusammenfaltbar
  • Gehgestell zum sicheren Laufen
  • Höhenverstellbar 5-fach
  • Entlastung von Armen und Beinen
  • Weich gepolsterte Griffe ergonomisch geformt
  • Besonders auf glatten Böden sicherer Halt durch rutschhemmende Gummifüße
  • Stabiles Aluminiumgestell bronze
  • B/L/H 51,5 x 53 x 82-92 cm
  • Belastbar bis 120 kg
  • Gewicht 2,5 kg


Weitere Informationen:
Ausführung:
reziprok
Weitere Suchbegriffe: Laufgestell, Laufrahmen, gehbock reziprok, gehbock, gehgestell bischoff & bischoff, Mobilitätshilfe, Bewegungstraining, Bewegungstherapie, Muskeltraining, Rehabedarf, Pflegebedarf, Rollator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,11*
€ 75,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,01*
€ 70,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,97*
€ 70,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,43*
€ 66,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,39*
€ 66,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 62,36*
€ 66,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,48*
€ 65,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 61,45*
€ 65,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,25*
€ 58,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.