Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bischoff & Bischoff Duschstuhl TOBAGO faltbar mit Armlehnen, weiß Badehocker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-031592
Hersteller:
     Bischoff & Bischoff
Herst.-Nr.:
     440126
EAN/GTIN:
     4250886504673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badezimmerhocker
Badhocker
Duschstuhl
badezimmerhocker klappbar

Bischoff&Bischoff Tobago Duschstuhl faltbar mit Rückenlehne

Falt-Duschstuhl Tobago ein Spitzenprodukt für die Pflege zu Hause

  • Duschhocker mit Hygieneausschnitt
  • Badezimmerstuhl mit Rahmen aus Aluminium, Sitz und Rücken aus Kunststoff PE-HD
  • sicherer Stand durch Gummifüße
  • Sitzhöhe 5-fach verstellbar von 46-54cm
  • Gesamtbreite 57cm, Sitzbreite 45cm, Sitztiefe 40cm
  • Belastbarkeit bis max. 120kg, Eigengewicht 4,8kg
  • der Duschstuhl kann mit handelsüblichen Mitteln gereinigt und desinfiziert werden
  • Farbe weiß
Weitere Informationen zum Duschstuhl Tobago in der Produkt-PDF

    Weitere Informationen:
    Farbe:
    weiß
    Weitere Suchbegriffe: badezimmerhocker, badezimmerhocker weiß, Pflegebedarf, Sanitärbedarf, Patientenbad, Badestuhl, Duschhilfe, Körperreinigung
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 104,49*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 129,91*
    € 154,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 125,52*
    € 149,37
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 125,46*
    € 149,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 122,68*
    € 145,99
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 122,62*
    € 145,92
    pro Stück
    ab 9 Stück
    € 122,56*
    € 145,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 120,13*
    € 142,95
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 120,08*
    € 142,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 104,49*
    € 124,34
    pro Stück
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Aesculap
    HF019R
    ab € 26,37*
    Sonstiges
    Boso Bosch & Sohn
    462-0-143
    ab € 61,11*
    Sonstiges
    cosiMed
    01.13
    ab € 9,85*
    Sonstiges
    Ridder
    441532
    ab € 25,13*
    Sonstiges
    Servoprax
    J2 407
    ab € 2,26*
    Sonstiges
    Hartmann
    9922512
    ab € 8,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.