Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ossenberg Leichtmetallstock anatomischer Griff rechts metallic grau Gehstock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-031687
Hersteller:
     Ossenberg
Herst.-Nr.:
     321124
EAN/GTIN:
     4250415617492
Suchbegriffe:
Damenstock
Gehstock
Herrenstock
Krankenstock
Der leichte Stock für jeden Tag.

  • Leichtmetallstock, anatomischer Griff, rechts, Rohr grau metallic
  • Höhenverstellung per Druckknopf
  • kleiner, anatomischer Handgriff
  • ergonomisch optimal gestalteter Griff mit Softtouch-Beschichtung
  • edle Optik
  • inkl. elegantem Schlankpuffer
  • 9-fach höhenverstellbar
  • Höhe 74 bis 94 cm
  • Gewicht ca. 420 g
  • max. Belastbarkeit 130 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
rechts
Weitere Suchbegriffe: gehstock, Leichtmetallstock, Gehhilfe, Mobilitätshilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ossenberg
321075
ab € 13,16*
Zubehör
Ossenberg
321080
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.