Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ossenberg Leichtmetallstock mit marmoriertem Griff rechts Gehstock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-031733
Hersteller:
     Ossenberg
Herst.-Nr.:
     321305
EAN/GTIN:
     4250415652370
Suchbegriffe:
Damenstock
Gehstock
Herrenstock
Krankenstock
Der elegante Gehstock verleiht eine ganz besondere Ausstrahlung.

  • Leichtmetallstock mit anatomischem Griff, exklusiv, mamorierter Griff, rechts
  • Farbe schwarz, mit Messingring, Griff aus Acryl, Gewicht 390 g
  • Höhenverstellung per Druckknopf
  • anatomischer Handgriff in edler Optik
  • 9-fach höhenverstellbar
  • Höhe 74 bis 94 cm
  • max. Belastbarkeit 130 kg
  • inkl. Gummipuffer 
  • 1 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
rechts
Weitere Suchbegriffe: gehstock, Leichtmetallstock, Gehhilfe, Mobilitätshilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ossenberg
321075
ab € 13,16*
Zubehör
Ossenberg
321080
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.