Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Mobilitätshilfen
>
Gehstock
>
Fritzstock
>
Artikel
Ossenberg Stockschirm TWIN mit Fritzgriff Karo blau/grün Stockschirm und Gehstock
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-031747
Hersteller:
Ossenberg
Herst.-Nr.:
321383
EAN/GTIN:
4250415651458
Suchbegriffe:
Fritzstock
Gehstock Fritzgriff
Faltregenschirm
Regenschirm
Kombination aus Stockschirm und Gehstock. Auch bei Regenwetter sicher gehen.
Stockschirm TWIN, Farbe: Karo blau/grün
5-fach höhenverstellbarer Gehstock im Schirmstock
Druckknopf löst Arretierung bei Bedarf
Semiautomatik der Schirmöffnung
mit Fritzgriff
Schirm mit besonderer Fiberglas-Schienenkonstruktion für bessere Stabilität der Streben
Spezial-Leichtmetall-Schirmrohr
Schirmbezug aus hochwertigem Polyestergewebe, Teflon - Schutz gegen Schmutz und Wasser
inkl. Schutzhülle
max. Belastbarkeit 100 kg
Gewicht: Schirm 390 g, Gehstock 250 g
1 Stück
Maße:
Schirmlänge 87 bis 95 cm
Stocklänge 85 bis 93 cm
Schirm Ø 105 cm
Stock Ø 1,4 cm
Schirmrohr Ø 1,6 cm
Fritzgriff-Länge 12,5 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Karo blau/grün
... >
Instrumente
>
Pflegebedarf
>
Mobilität
Weitere Suchbegriffe:
Stockschirm
,
Stützschirm
,
stockschirm
,
Gehstock
,
Gehhilfe
,
Mobilitätshilfe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,90*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ossenberg Ausfahrbarer Winterspike Zubehör für Gehhilfen von Ossenberg
Ossenberg
321075
ab € 13,23*
Zubehör
Ossenberg Eiskralle klappbar Zubehör für Gehhilfen von Ossenberg
Ossenberg
321080
ab € 3,73*
Zubehör
Ossenberg Gummistopfen für Stockschirm TWIN 10 mm Zubehör für Gehhilfen von Ossenberg
Ossenberg
321090
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen