Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkmeister Sitty Basic Sitzkeilwürfel schoko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-031843
Hersteller:
     Werkmeister
Herst.-Nr.:
     200674
EAN/GTIN:
     4048486130626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitzkeilwürfel
werkmeister sitzkeilwürfel
sitzkeilwürfel

Sitty Basic Sitzkeilwürfel

Der Sitty Basic Sitzkeil- und Stufenwürfel ist sowohl als Sitzkeilwürfel zum rückenschonenden Sitzen als auch als Stufenwürfel zur Beinhochlagerung zu verwenden. Der Sitzkeilwürfel findet Anwendung in verschiedenen Bereichen. Durch das eingearbeitete Keilkissen als Sitzhilfe zum rückenschonenden aufrechten Sitzen, am Schreibtisch, Esstisch oder einfach nur zur Entspannung. Durch verschiedene Seitenhöhen kann der Würfel bei einer Beinhochlagerung für jede Beinlänge verwendet werden. Bei einer Beinhochlagerung kann sich die Bandscheibe optimal entlasten - entspannen - regenerieren.

Produktinformationen zum Sitzkeilwürfel

  • 1 Sitzkeilwürfel schoko
  • L/B/H 40 x 35 x 55/48 cm
  • Bezugstoff Dynamik 75 % Baumwolle, 25 % Polyester
  • Abnehmbarer, waschbarer Bezug
  • Der Innenkern ist nicht waschbar
  • Styroporkern mit PU-Schaum-Ummantelung
  • Keilkissen: Verbundschaum V 140
Weitere Informationen:
Farbe:
schoko
Weitere Suchbegriffe: Sitty, Basic, Keilkissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,66*
€ 109,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
ab 15 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.