| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-031963 Herst.-Nr.: 807210 EAN/GTIN: 4048486142919 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wewa® Med Sprunggelenkorthese
Die Sprunggelenkorthese sorgt durch zwei mit Schaumstoff gepolsterten Kunststoffschalen für eine optimale Stabilisierung des Sprunggelenks nach Verletzungen. Die Orthese kann problemlos in jedem Halb- oder Sportschuh getragen werden und ermöglicht damit die bestmögliche Mobilität. Produktinformationen zur Orthese - 1 Wewa® Med Sprunggelenkorthese
- Universalgröße
- Stabile Kunststoffschalen mit Schaumstoffpolsterung
- Problemloses Tragen in Halb- oder Sportschuhen
- Stabilisiert das Sprunggelenk
- Farbe grau/schwarz
- 40% Polyurethan, 30% Polypropylen, 20% Polyamid, 10% Polyester
Anwendungsbereiche der Orthese - Verletzungen des Sprunggelenks/Bandapparates
- Kontusionen
- Distorsionen
- Kapselverletzungen
- Postoperativ zur Stabilisierung nach Bandnaht
- Nachbehandlung von Frakturen
- Chronische Sprunggelenkinstabilitäten
Weitere Informationen können Sie gerne dem beigefügten Produktdatenblatt entnehmen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Knöchelstütze mit Stabilisierungselement, Sprunggelenk Fusswurzel Orthese, Sprunggelenk Fusswurzelorthese, Sprunggelenk Textilorthese, Sprunggelenk textile Orthese, Sprunggelenks Fusswurzelorthese, Sport Stirrup, Sportschiene, Sprung-Gelenk Orthese, Sprunggelenk Orthese, Sprunggelenk Schiene, Sprunggelenkorthese, Sprunggelenkschiene, sport stirrup, Wewa Med, Orthese, Bandage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 28,11* | € 39,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 41,87* | € 54,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|