Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkmeister Wewa® Ped Vorfuß-Entlastungsschuh Größe XL (45-47)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-031971
Hersteller:
     Werkmeister
Herst.-Nr.:
     807234
EAN/GTIN:
     4048486189259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vorfussentlastungsorthese
Vorfussentlastungsschuh
vorfußentlastungsschuh

Wewa® Ped Vorfuß-Entlastungsschuh

Eine optimale Unterstützung in der Genesungsphase bilden eine gute Entlastung des Vorfußes in Kombination mit einem weiten Einstieg und der rutschfesten Sohle.

Produktinformationen zum Entlastungsschuh

  • 1 Wewa® Ped Vorfuß-Entlastungsschuhe Gr. XL
  • Schuhgröße 45 - 47
  • Weiter Einstieg
  • Rutschfeste Sohle kann bearbeitet werden bei Bedarf
  • Farbe schwarz
  • 50 % Polyester, 35 % Ethylenvinylacetat, 10 % Nylon, 5 % Gummi
  • Waschbar
Anwendungsbereiche des Entlastungsschuh
  • Nach Vorfuß-Operationen
  • Nach Verletzungen im Vorfußbereich
  • Wunden im Vorfußbereich
 
 
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. XL
Weitere Suchbegriffe: WewaPed, Vorfuß-Entlastungs-Schuh
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 38,73*
€ 51,54*
4 Tage
4
€ 5,90*
ab € 57,46*
€ 72,95*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Werkmeister
807241
ab € 38,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.