| |
|
| Artikel-Nr.: 537-033036 Herst.-Nr.: 880419 EAN/GTIN: 4048486155582 |
| | |
|
| | |
| Kryotherm natur Holunderbeerkernkissen Ein würziger Duft des Holunderbeerkernkissen gibt dem Körper ein sehr warmes und angenehmes Wohlgefühl. Das Körnerkissen gibt die Wärme gleichmäßig an den Körper ab. Umhüllt sind die Holunderbeerkernkissen mit einem wunderbar weichen Mikrofaserstoff. Produktinformationen zum Wärmekissen - 1 Wärmekissen Nacken 58 x 16 cm violett
- Füllung: 100 % Holunderbeerkerne
- Bezug aus Mikrofaser (100 % Polyester)
- Bezugfarbe: violett
- Bitte Gebrauchs- und Pflegehinweise beachten!
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Nackenkissen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reisekissen Hörnchen, Körner-Kissen, Körnerkissen, Wärme-Kissen, Wärmeauflage, Wärmekissen, polyester kissen, kopfhörnchen, kissen lila, Kryotherm, Holunderbeerkernkissen, Nackenkissen, Comfort-Kissen, Wärmeanwendungen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 20,68* | € 30,05* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,46* | € 41,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|