Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATO Form Toilettensitzerhöhung Clipper II ohne Deckel Höhe 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-033083
Hersteller:
     Ato Form
Herst.-Nr.:
     290001
EAN/GTIN:
     3401077204822
Suchbegriffe:
Toilettensitz-Erhöhung
Toilettensitzerhöhung
WC-Sitzerhöhung
toilettensitzerhöhung
ATO-Form Toilettensitzerhöhung Clipper II
 
Formschöne und funktionelle Toilettensitzerhöhung
  • Toilettensitzerhöhung ohne Deckel und ohne Armlehnen
  • Fixierung mit vier Clips auf jedem handelsüblichen Toilettenbecken, dadurch auch leichte Reinigung
  • Abmessungen HBT 11x41x42cm, Sitzerhöhung um ca. 10cm
  • Gewicht ca. 1,2kg, Belastbarkeit bis 185 kg
Weitere Suchbegriffe: WC-Ausstattung, Hygienebedarf, Toilettenartikel, Badzubehör, Pflegebedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ridder
A00145101
ab € 32,25*
Sonstiges
Ridder
A0110101
ab € 56,21*
Sonstiges
Kimberly-Clark
8519
ab € 0,73875*
Sonstiges
CareLiv
640003
ab € 9,00*
Sonstiges
cosiMed
01.13
ab € 10,26*
Sonstiges
Ridder
441531
ab € 25,15*
Sonstiges
TZMO
SE-094-LA30-A02
ab € 24,32*
Sonstiges
TZMO
SE-094-SM30-A02
ab € 16,60*
Sonstiges
Servoprax
M4 7251
ab € 28,92*
Sonstiges
Trendy
M1 209000
ab € 2,14*
Sonstiges
Drive Medical
540100000
ab € 30,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.