| |
|
| Artikel-Nr.: 537-033176 Herst.-Nr.: 320298 EAN/GTIN: 4250137848525 |
| |
|
| | |
| Metall-Gehstock Diese Leichtmetallhandstöcke sind extrem leicht und hochbelastbar. Der 2-Koponenten Griff ist perfekt der Handform angepasst und griffsicher. Produktinformationen zum Metall-Gehstock - Ausführung Links
- Farbe Schwarz - Eloxal
- Anatomischer Softgriff
- Druckknopfverstellung
- Geräuschlose Benutzung
- Fixierung der Rohre mit Überwurfmutter
- Rutschfeste Saugkapsel aus Naturkautschuk mit Stahleinlage
- Griffhöhe 79 bis 99 cm
- Rohr farbig, Griff und Kapsel schwarz oder braun
- Gewicht 420 g
- Maximale Belastbarkeit 130 kg Körpergewicht
- Liefereinheit 1 Stück
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/eloxal | Ausführung: | links |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gehstock, Gehhilfe, Gehstütze, Unterarmstütze, Mobilitätshilfe, Patientenmobilisation |
| | |
| |