Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kowsky Metall-Gehstock rechts schwarz/brill.blau Druckknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-033183
Hersteller:
     Kowsky
Herst.-Nr.:
     320305
EAN/GTIN:
     4250137848310
Suchbegriffe:
Damenstock
Gehstock
Herrenstock
Krankenstock

Metall-Gehstock

Diese Leichtmetallhandstöcke sind extrem leicht und hochbelastbar. Der 2-Koponenten Griff ist perfekt der Handform angepasst und griffsicher.

Produktinformationen zum Metall-Gehstock

  • Ausführung Rechts
  • Farbe Schwarz - Brilliant - Blau
  • Anatomischer Softgriff
  • Druckknopfverstellung
  • Geräuschlose Benutzung
  • Fixierung der Rohre mit Überwurfmutter
  • Rutschfeste Saugkapsel aus Naturkautschuk mit Stahleinlage
  • Griffhöhe 79 bis 99 cm
  • Rohr farbig, Griff und Kapsel schwarz oder braun
  • Gewicht 420 g
  • Maximale Belastbarkeit 130 kg Körpergewicht
  • Liefereinheit 1 Stück
    Weitere Informationen:
    Farbe:
    schwarz/brillant.blau
    Ausführung:
    rechts
    Weitere Suchbegriffe: gehstock leichtmetall, gehstock, gehstock rechts, Gehhilfe, Gehstütze, Unterarmstütze, Mobilitätshilfe, Patientenmobilisation
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,55*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,08*
    € 23,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,13*
    € 22,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,58*
    € 19,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,37*
    € 18,29
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 15,34*
    € 18,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,71*
    € 17,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,55*
    € 14,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.