Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kowsky Metall-Gehstock Fischergriff rechts schwarz/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-033195
Hersteller:
     Kowsky
Herst.-Nr.:
     320329
EAN/GTIN:
     4250137849010
Suchbegriffe:
Fischerstock
Gehstock Fischergriff
Damenstock
Gehstock

Metall-Gehstock

Der ergonomische Fischergriff hat eine vergrößerte Handauflagefläche. Der Stock ist extrem leicht und hochbelastbar.

Produktinformationen zum Gehstock

  • Ausführung Rechts
  • Farbe Schwarz
  • Fischergriff
  • Druckknopfverstellung
  • 5-fach höhenverstellbar
  • Verstellbare Rohre aus Aluminium, Griff aus Polypropylen
  • Mit Überwurfmutter für geräuschlose Benutzung
  • Saugkapsel aus Naturkautschuk mit Stahleinlage
  • Griffhöhe 79 bis 99 cm
  • Maximale Belastbarkeit 130 kg Körpergewicht
  • Gewicht ca. 410 g
  • Liefereinheit 1 Stück
    Weitere Informationen:
    Farbe:
    schwarz/schwarz
    Ausführung:
    rechts
    Weitere Suchbegriffe: Herrenstock, Krankenstock, fischerstock rechts, fischerstock, gehstock leichtmetall, Gehhilfe, Gehstütze, Unterarmstütze, Mobilitätshilfe, Patientenmobilisation
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,28*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,28*
    € 25,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,25*
    € 24,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,53*
    € 20,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,29*
    € 19,39
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 16,27*
    € 19,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,55*
    € 18,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,28*
    € 15,80
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.