Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kowsky Metall-Gehstock faltbar links schwarz/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-033202
Hersteller:
     Kowsky
Herst.-Nr.:
     320356
EAN/GTIN:
     4250137849201
Suchbegriffe:
Faltstock
Damenstock
Gehstock
Herrenstock

Metall-Gehstock

Dieser Stock ist faltbar und leicht zu verstauen.

Produktinformationen zum Gehstock

  • Ausführung Links
  • Farbe Schwarz
  • Faltbar
  • 4-teilig
  • Druckknopfverstellung
  • 5-fach höhenverstellbar
  • Hautfreundlicher 2-Komponenten Griff
  • Perfekt der Handform angepasst und griffsicher
  • Saugkapsel aus Naturkautschuk mit Stahleinlage
  • Griffhöhe 78 bis 88 cm
  • Faltmaß 29 cm
  • Maximale Belastbarkeit 100 kg Körpergewicht
  • Gewicht ca. 410 g
  • Liefereinheit 1 Stück
    Weitere Informationen:
    Farbe:
    schwarz/schwarz
    Ausführung:
    links
    Weitere Suchbegriffe: Krankenstock, gehstock leichtmetall, gehstock, gehstock schwarz, Gehhilfe, Gehstütze, Unterarmstütze, Mobilitätshilfe, Patientenmobilisation
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,74*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,96*
    € 34,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,40*
    € 32,61
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 27,36*
    € 32,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,14*
    € 28,73
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 24,10*
    € 28,68
    pro Stück
    ab 9 Stück
    € 24,06*
    € 28,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,40*
    € 26,66
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 22,37*
    € 26,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,01*
    € 26,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,74*
    € 22,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.