Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kowsky Greifhilfe aktiv ergonomisch schwarz 70 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-033206
Hersteller:
     Kowsky
Herst.-Nr.:
     440327
EAN/GTIN:
     4250137841212
Suchbegriffe:
Greifhilfe
Greiflippe
Greifzange Alltagshilfe
kowsky greifhilfe

Greifhilfe

Diese Greifhilfe ist eine sichere Unterstützung im Alltag.

Produktinformationen zur Greifhilfe

  • Länge 70 cm
  • Gewicht 175 gramm
  • Ergonomischer Griff
  • Integrierter Magnet am Griffende
  • Handschlaufe für eine sichere Anwendung
  • Gummierte Griffzangenoberfläche
  • Material Aluminium und ABS
  • Rohrdurchmesser ca. 1,3 cm
  • Liefereinheit 1 Stück
    Weitere Informationen:
    Länge:
    70 cm
    Weitere Suchbegriffe: greifhilfe, Greifzange, Aufhebehilfe, Pflegebedarf, Greifer, Mobilitätshilfe
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,80*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,87*
    € 28,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,17*
    € 27,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,95*
    € 24,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,91*
    € 23,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,17*
    € 22,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,80*
    € 18,80
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.