Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kowsky Greifhilfe aktiv ergonomisch schwarz 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-033207
Hersteller:
     Kowsky
Herst.-Nr.:
     440328
EAN/GTIN:
     4250137841229
Suchbegriffe:
Greifhilfe
Greiflippe
Greifzange Alltagshilfe
greifhilfe

Greifhilfe

Diese Greifhilfe ist eine sichere Unterstützung im Alltag.

Produktinformationen zur Greifhilfe

  • Länge 80 cm
  • Gewicht 185 gramm
  • Ergonomischer Griff
  • Integrierter Magnet am Griffende
  • Handschlaufe für eine sichere Anwendung
  • Gummierte Griffzangenoberfläche
  • Material Aluminium und ABS
  • Rohrdurchmesser ca. 1,3 cm
  • Liefereinheit 1 Stück
    Weitere Informationen:
    Länge:
    80 cm
    Weitere Suchbegriffe: Greifzange, Aufhebehilfe, Pflegebedarf, Greifer, Mobilitätshilfe
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,81*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,14*
    € 28,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,17*
    € 27,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,03*
    € 25,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,70*
    € 23,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,21*
    € 22,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,81*
    € 18,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.