| |
|
| Artikel-Nr.: 537-033302 Herst.-Nr.: 363165 EAN/GTIN: 4250629300104 |
| |
|
| | |
| Latexkissen rund Der weiche Sitzring aus Naturlatex bietet Sitzkomfort bei Gesäßproblemen. Der Bezug des Latexkissens ist waschbar. Produktinformationen zum Latexkissen
- 1 Latexkissen rund mit Frotteebezug weiß
- AußenØ 42 cm, InnenØ 14 cm
- Sitzkomfort bei Gesäßproblemen
- Weicher Sitzring aus Naturlatex
- Angenehmer Frotteebezug waschbar bis 30 °C
- Ersatzbezüge optional erhältlich
- Kissenhöhe ca. 7,5 cm
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Ausführung: | rund | PZN: | 09441734 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagerungskissen, Komfortkissen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 23,64* | € 33,40* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,05* | € 47,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|