| |
|
| Artikel-Nr.: 537-033319 Herst.-Nr.: 363175 EAN/GTIN: 4250629311223 |
| |
|
| | |
| Drehscheibe Die Drehscheibe dient als Stuhlauflage oder Umsetzhilfe im Pflegealltag. Produktinformationen zur Drehscheibe - 1 Drehscheibe
- Umsetzhilfe des Patienten oder als Stuhlauflage einsetzbar
- Ø ca. 40 cm
- Aus Kunststoff
- In beide Richtungen 360° drehbar
- Gewicht ca.1 kg
- Belastbarkeit bis 125 kg
Weitere Informationen: | | PZN: | 10075619 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drehkissen, Lagerungshilfmittel, Transporthilfmittel, Drehteller, Drehscheibe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 17,46* | € 25,67* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,65* | € 34,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|