| |
|
| Artikel-Nr.: 537-033326 Herst.-Nr.: 363227 EAN/GTIN: 4250629317393 |
| |
|
| | |
| Lätzchen Mit den beschichteten Lätzchen von Sundo sind Pflegepatienten gut geschützt bei der Einnahme von Mahlzeiten. Produktinformationen zu den Lätzchen
- 1 Lätzchen rot-karriert
- Mit Druckknopfverschluss
- Oberseite 100 % Polyester
- Rückseite mit wasserundurchlässiger Beschichtung
- Waschbar bis 60 °C
- Maße 45 x 90 cm
Weitere Informationen: | | Design: | rot-karriert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleiderschutzlatz, Kleiderschutzlätzchen, Patienten Schutzlätzchen, ess schürze rot, einmal schutzlätzchen, Einmallätzchen, Einmallatz, Umbinder, Schürzen, Essschürzen, Latz, Schutzumbinder, Einmalunbinder |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 8,26* | € 13,78* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,64* | € 17,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|