| |
|
| Artikel-Nr.: 537-033350 Herst.-Nr.: 363273 EAN/GTIN: 4250629300524 |
| |
|
| | |
| Griffverdicker Die Griffverdicker erleichtern das Zugreifen und Halten z. B. von Besteckteilen oder auch Stiften und kleinem Werkzeug. Diese einfache Lösung kann ein großer Alltagshelfer sein bei Greifeinschränkungen. Produktinformationen zum Alltagshelfer - 6 Griffverdicker blau
- Vielseitig einsetzbare Greifhilfe bei Greifeinschränkung
- Individuell zuschneidbar
- Hochdichter Schaumstoff
- InnenØ ca. 16 mm
- AußenØ ca. 28 mm
- Länge 30 cm
Weitere Informationen: | | Ausführung: | 6er, 16mm | PZN: | 08027307 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 18,07* | € 26,37* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 26,77* | € 37,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,01167* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|