Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sundo Fußmassageroller STRUKTUR mit 8 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-033436
Hersteller:
     Sundo Homecare
Herst.-Nr.:
     363665
EAN/GTIN:
     4250629313845
Suchbegriffe:
Fußmassagehilfe
Fußmassagematte
Fußmassageroller
Fußroller

Fußmassageroller STRUKTUR

Für müde Beine und Füße kann man mit dem edel aussehenden Fußmassageroller von Sundo aus Holz sein Wohlbefinden anregen und zur Entspannung beitragen. Durch die einfache Anwendung kann man den Roller bequem zu Hause oder auch im Büro nutzen, um die Reflexzonen zu Massieren und die Durchblutung und den Stoffwechsel anzuregen.

Produktinformationen zu Fußmassageroller STRUKTUR

  • 1 Fußmassageroller STRUKTUR mit 8 Rollen
  • B/L  31 x 16 cm
  • Material Holz, Metallachsen
  • Mit Strukturprofil
  • Massage der Fuß-Reflexzonen
  • Für die tägliche Anwendung
  • Rollenlänge je Achse ca. 11 cm
  • Rollen Ø ca. 3 cm
Weitere Informationen:
Ausführung:
8 Rollen
PZN:
10076435
Weitere Suchbegriffe: Massage, Massagehilfe, Massageroller, Reflexzonenmassage, Fussmassage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,38*
€ 28,54*
4 Tage
4
€ 5,90*
ab € 27,37*
€ 37,66*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.