Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bischoff & Bischoff TS-Aqua Dusch- und Toilettenstuhl mit 5" Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-033467
Hersteller:
     Bischoff & Bischoff
Herst.-Nr.:
     651025
EAN/GTIN:
     4250886504253
Suchbegriffe:
Duschstuhl
Dusch-Toilettenrollstuhl
Duschrollstuhl
Duschtoiletten-Stuhl
B & B Dusch- und Toilettenrollstuhl TS-Aqua, mit 4 Lenkrollen 5 Zoll

  • Mit Steckachse
  • Gesamthöhe 93,5 cm
  • Gesamttiefe 95 cm
  • Gewicht 13,6 kg
  • Fußplatten abklappbar
  • Armlehnen abschwenkbar
  • Rückenlehne abnehmbar
  • Sitzpolster mit Hygieneausschnitt und Einlegepolster
  • Mit Eimeraufnahme und Eimer
  • Gesamtbreite: 55 cm
  • Sitzhöhe: 52 cm
  • Sitzfläche: 43 x 39 cm
  • Hygienenausschnitt: 26 x 18 cm
  • Belastbar bis 120 kg
  • Rahmenfarbe: blau
  • Lieferform: 1 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit 5" Lenkrollen
Weitere Suchbegriffe: Duschtoilettenrollstuhl, Toiletten-Rollstuhl, Toilettenrollstuhl, Duschtoilettenstuhl, Toilettenstuhl, dusch toilettenrollstuhl, Duschhocker, Duschsitz, Badezubehör, Badehilfsmittel, Duschhilfsmittel, WC-Stuhl, Pflegebedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,38*
€ 431,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,83*
€ 423,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 395,24*
€ 422,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,10*
€ 403,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 376,53*
€ 402,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,76*
€ 396,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,87*
€ 360,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.