| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-033473 Herst.-Nr.: 050374 EAN/GTIN: 4260241680201 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rollstuhl Caneo S Der Caneo S verfügt über verschiedene Einstell-Optionen zur individuellen und zeitsparenden Anwendung. Die Caneo-Reihe besticht durch ein ausgefeiltes Produktkonzept und setzt bei den Leichtgewicht-Faltrollstühlen neue Maßstäbe mit einer Rahmen-Geometrie, die eine bisher unerreichte Stabilität garantiert. Die umfangreichen Standard-Funktionen genügen höchsten Ansprüchen an Bedienkomfort und Alltagstauglichkeit. Produktinformationen zum Rollstuhl - Caneo S Sitzbreite 51 ohne Trommelbremse
- Farbe elfenbein
- Aluminiumrahmen korrosionsbeständig
- Max. Belastbarkeit bei Sitzbreite 39 bis 45 cm: 120 kg
- Max. Belastbarkeit bei Sitzbreite 48 und 51 cm: 130 kg (mit Doppelkreuzstrebe)
- Castorwinkel einstellbar
- Rücken anpassbar mit Klettverschluss
- Verstellbare Armauflagen in Desk- und Long-Version und höhenverstellbar
- Schwenkbare Seitenteile
- Unterschenkellänge von 42 bis 51 cm einstellbar in 15-mm-Schritten
- Abnehm- und schwenkbare Beinstützen
- Höhen- und winkelverstellbare Fußplatten mit Fersenband
- Lenkrad PU 7", Antriebsrad PU 24" inkl. Steckachse
- Kippstabilität bis 10°
- Rückenlehnenwinkel 3°, Sitzwinkel 3° über Castor einstellbar
- Sitz H/T 42/45/48/51 x 41/44 cm
- Gesamt B/H/L Sitzbreite + 20 cm x 92 x 103 cm
- Gewicht: 17 ± 1 kg
Weitere Informationen zum Rollstuhl können Sie gerne aus den beiliegenden Datenblättern entnehmen! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sitzbreite: | 51 cm | Ausführung: | ohne Trommelbremse |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Leichtgewichtrollstuhl, Rollstuhl, leichtgewichtrollstuhl, Transportrollstuhl, Klapprollstuhl, XXL-Rollstuhl, Minirollstuhl, Trommelbremse, Rollstuhlzubehör, Fortbewegungsmittel, Transport, Transfer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |