Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dietz Caneo L ohne Trommelbremse Sitzbreite 48 cm Spezialrollstuhl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-033489
Hersteller:
     Dietz Reha-Produkte
Herst.-Nr.:
     050541
EAN/GTIN:
     4260241680416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transportrollstuhl
Klapprollstuhl
XXL-Rollstuhl
Minirollstuhl

Rollstuhl Caneo L

Der Caneo L wurde speziell für Personen konstruiert, die eine Körpergröße von über 1,85 m haben. Die Caneo-Reihe besticht durch ein ausgefeiltes Produktkonzept und setzt bei den Leichtgewicht-Faltrollstühlen neue Maßstäbe mit einer Rahmen-Geometrie, die eine bisher unerreichte Stabilität garantiert. Die umfangreichen Standard-Funktionen genügen höchsten Ansprüchen an Bedienkomfort und Alltagstauglichkeit.

Produktinformationen zum Rollstuhl

  • Caneo L Sitzbreite 48 cm ohne Trommelbremse
  • Für große Personen
  • Farbe elfenbein
  • Aluminiumrahmen korrosionsbeständig
  • Belastbarkeit bis 150 kg 
  • Castorwinkel einstellbar
  • Rücken anpassbar mit Klettverschluss
  • Verstellbare Armauflagen in Desk- und Long-Version und höhenverstellbar
  • Schwenkbare Seitenteile
  • Unterschenkellänge von 42 bis 51 cm einstellbar in 15-mm-Schritten
  • Abnehm- und schwenkbare Beinstützen
  • Höhen- und winkelverstellbare Fußplatten mit Fersenband
  • Lenkrad PU 7", Antriebsrad PU 24" inkl. Steckachse
  • Kippstabilität bis 10°
  • Rückenlehnenwinkel 3°, Sitzwinkel -3°/0°/+3° über Castor einstellbar
  • Sitz B/T/H 45/48/51 x 47/51 x 48-57 cm
  • Gesamt H/L 100 x 111 cm (mit Beinstützen)
  • Rückenhöhe 46 cm
  • Antriebsrad: 24", Lenkrad: 7"

Weitere Informationen zum Rollstuhl können Sie gerne aus den beiliegenden Datenblättern entnehmen!



    Weitere Informationen:
    Sitzbreite:
    48 cm
    Ausführung:
    ohne Trommelbremse
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 634,24*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 732,22*
    € 783,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 718,79*
    € 769,11
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 718,22*
    € 768,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 701,86*
    € 750,99
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 701,30*
    € 750,39
    pro Stück
    ab 9 Stück
    € 700,74*
    € 749,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 683,54*
    € 731,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 634,24*
    € 678,64
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Dietz Reha-Produkte
    200209
    ab € 21,86*
    Zubehör
    Dietz Reha-Produkte
    200204
    ab € 13,12*
    Zubehör
    Dietz Reha-Produkte
    200231
    ab € 7,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.