| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-033548 Herst.-Nr.: 380393 EAN/GTIN: 4260241687514 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KANJO Power Der Badewannenlifter Kanjo Power ist belastbar bis 140 kg und schafft Sicherheit und Freiheit bei der täglichen Körperpflege. Produktinformationen zum Wannenlifter - 1 Badewannenlifter Kanjo Power mit Bezug blau
- Für alle üblichen Badewannengrößen
- Ergonomische Sitz- und Rückenfläche
- Oberfläche hautfreundlich und rutschsicher
- Rückenlehne absenkbar 40°
- Stufenloses Heben und Senken auf Knopfdruck
- Extrem standfeste Bodenplatte
- Zerlegbar in 2 Hauptbestandteile
- Einstellbare Liegeposition
- Inklusive 4 Lithium-Ionen-Akkus
- Gesamt H/T/ 110,5 x 69/90 cm (Rückenlehne aufrecht 69 cm, Rückenlehne abgesenkt 90 cm)
- Sitz T/H/B 50 x 6,5 - 45,5 x 71/37,5 cm (mit Seitenklappen 71 cm, ohne Seitenklappen 37,5 cm)
- Rückenlehne 35 x 68 cm
- Max. Belastbarkeit 140 kg
- Gewicht mit Handsteuerung 10,8 kg
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | mit Bezug blau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wannenlift, Wannenlifter, badelift, Bade-Lift, Badehilfsmittel, Pflegehilfsmittel, Pflegebedarf, Duschlift, Wannen-Lift, Kanjolift, Akkulift, Kanjo-Badelift |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |